NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49242392
品番
SM10G-LUU
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥920
販売価格(税別)
¥
836
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
1.3
寸法d(mm)
19
寸法d1(mm)
18
寸法dr(mm)
10
形状
ストレート(ロングタイプ)
軸径(Φmm)
10
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
1005
基本動定格荷重C(N)
493