NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
(1件のレビュー)
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49242444
品番
SM25G-LUU
参考基準価格(税別)
¥2,063
販売価格(税込)
¥1,998
販売価格(税別)
¥
1,816
バスケットに入れる
寸法B(mm)
69
寸法L(mm)
83
寸法W(mm)
1.85
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
38
寸法dr(mm)
25
形状
ストレート(ロングタイプ)
軸径(Φmm)
25
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
2960
基本動定格荷重C(N)
1300