NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
150
注文コード
49242593
品番
SMK100
参考基準価格(税別)
¥76,850
販売価格(税込)
¥74,391
販売価格(税別)
¥
67,628
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
200
寸法K(mm)
170
寸法L(mm)
175
寸法P.C.D.(mm)
175
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
20
寸法d(mm)
150
寸法dr(mm)
100
寸法t(mm)
20
寸法z(mm)
13.1
形状
角フランジ形
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード