NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
120
注文コード
49242663
品番
SMK80UU
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥43,231
販売価格(税別)
¥
39,301
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
164
寸法K(mm)
136
寸法L(mm)
140
寸法P.C.D.(mm)
142
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法d(mm)
120
寸法dr(mm)
80
寸法t(mm)
18
寸法z(mm)
11.1
形状
角フランジ形
軸径(Φmm)
80
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
16000
基本動定格荷重C(N)
7350
CADデータダウンロード