曜日別特売
IPB017N06N3GATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEON 49243609

Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:180 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:7●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:250 W●標準ゲートチャージ Vgs:206 nC 10 V●Infineon OptiMOS(TM)3個のパワーMOS(TM)ET、60 80 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOS(TM)ET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき注文コード49243609品番IPB017N06N3GATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:180 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:7●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:250 W●標準ゲートチャージ Vgs:206 nC 10 V●Infineon OptiMOS(TM)3個のパワーMOS(TM)ET、60 80 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOS(TM)ET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする