商品レビューを投稿する内容量1セット(450個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10.3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:600 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.4 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3+Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:28 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Infineon CoolMOS(TM) CEパワーMOSFET注文コード49244318品番IPAW60R600CEXKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。