SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12 注文コード49245542 品番SMK6GWUU-E
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,934
販売価格(税別)
2,667
この商品は寸法dなど66種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)28 寸法K(mm)22 寸法L(mm)35 寸法P.C.D.(mm)20 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)6 寸法d(mm)12 寸法dr(mm)6 寸法f(mm)5 寸法t(mm)5 寸法z(mm)3.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)6 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)530 基本動定格荷重C(N)323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする