NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
13
注文コード
49247177
品番
SMP13GUU
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
46
寸法G(mm)
8
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
36
寸法P(mm)
30
寸法S1(mm)
7(M5用)
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
50
寸法h(mm)
25
軸径(Φmm)
13
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード