SMP スライドブッシュ(ピロー形)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 注文コード49247195 品番SMP20GUU
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は軸径など41種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)40 寸法C(mm)35 寸法E(mm)32.5 寸法F(mm)62 寸法G(mm)12 寸法L(mm)42 寸法M(mm)48 寸法P(mm)37 寸法S1(mm)8(M6用) 寸法S2(mm)M6 寸法W(mm)65 寸法h(mm)34 軸径(Φmm)20 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)1370 基本動定格荷重C(N)882

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
超音波洗浄機用上下移動スライドベアリングとして使用している。
ソニック電子工業株式会社 様

とても調整がしやすく、大変長持ちです。15年以上が持ちましたね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする