※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49247335
品番
SMST12GUU
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,079
販売価格(税別)
¥
2,799
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
42
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
27
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法a(mm)
32
寸法d(mm)
21
寸法dr(mm)
12
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
小判フランジ形
軸径(Φmm)
12
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード