※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40
注文コード
49247414
品番
SMST25GUU
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
62
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
46
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法a(mm)
40
寸法d(mm)
40
寸法dr(mm)
25
寸法f(mm)
32
寸法t(mm)
8
寸法z(mm)
5.1
形状
小判フランジ形
軸径(Φmm)
25
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
CADデータダウンロード