※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
45
注文コード
49247624
品番
SMT30UU
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,509
販売価格(税別)
¥
5,008
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
74
寸法L(mm)
64
寸法W(mm)
51
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法a(mm)
49
寸法d(mm)
45
寸法dr(mm)
30
寸法f(mm)
35
寸法t(mm)
10
寸法z(mm)
6.1
形状
小判フランジ形
軸径(Φmm)
30
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1570
CADデータダウンロード