曜日別特売
SNBS-#10-24-7/8 SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49249261

SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び#10
山数24
寸法L(inch)7/8
内容量1パック(10個)注文コード49249261品番SNBS-#10-24-7/8
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
種別-ねじの呼び#10材質SUS304相当寸法L(inch)7/8山数24質量(g)3.2寸法L1(mm)0.101寸法B(mm)1/8寸法D1(mm)0.361頭部形状ボタン穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49249216
2025-03-28
用途: ハーレーのスイッチハウジングボルトに使用。

純正品は生産待ちでいつ入荷するか分からず困っていました。
インチサイズはそこらのホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 49249225
2022-07-23
用途: バイクの部品固定
有限会社人見鐡工

ねじの長さが足りず使用できません、長さの
表示がどの部分かがあいまいです、返したいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品 : 49249261
2020-03-23
用途: スーパートラップ
有限会社兼子鉄工所

愛車のスーパートラップの皿の枚数を変更しようとしたら、ネジがバカになっていたため購入。6枚程度の皿ならこの長さで充分です(7/8なのでミリに変換すると22mm程度)。元々はキャップスクリュウでしたが、出っ張りを減らしたかったのでボタンボルトにしましたが、エンドキャップの膨らみにも干渉せず取りつけが出来ました。メス側のネジも傷んでいたのでUNC#10-24の組タップで修正し、インチサイズのレンチで締め付けました。

対象商品 : 49249365
2016-08-03
用途: 米国製の軍用通信機の修理
教育・研究機関

なかなか入手困難なネジでしたがここで見つけて
修理作業が捗りました。

対象商品 : 49249566
2016-04-14
用途: 映画用カメラやプロ用照明機器のオプション品の組立・取り付け

映像業界では1/4"や3/8"といったインチネジが標準となっており、インチネジが一般に入手しにくいにもかかわらず、長さ違いなど多品種のインチネジが簡単に入手でき、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3690:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする