※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFT-M3-6 SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250214 SNFT-M3-6 SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250214 SNFT-M3-6 SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49250214

SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード49250214 品番SNFT-M3-6
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別) アウトレット
¥129109
この商品はねじの呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る
頭部形状 材質チタン 穴の形状十字穴 質量(g)0.3 ねじの呼びM3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49250241
2021-04-30
用途:
バイクのメンテナンスに
製造業

バイクのフロントマスターシリンダのボルトがすぐにサビるのでこの商品に代えてみました。
多分、サビにくいのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする