※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 皿小ねじ
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
注文コード
49250232
品番
SNFT-M4-10
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
質量(g)
0.8
ねじの呼び
M4