SNS-M2.5-4 SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49251937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M2.5-4 SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49251937
SNS-M2.5-4 SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49251937

SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)4
ねじピッチ0.45
内容量1パック(10個)注文コード49251937品番SNS-M2.5-4
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ねじの呼びM2.5長さ(mm)4ねじピッチ0.45質量(g)0.3種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする