曜日別特売
SNSM-M3-10 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSM-M3-10 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254432
SNSM-M3-10 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254432
SNSM-M3-10 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254432

SNSM モリブデン六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM3注文コード49254432品番SNSM-M3-10
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種別全ねじ材質モリブデン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM3質量(g)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
135:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする