※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20C-L-A2L-A3 ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMC 49254898 ZSE20C-L-A2L-A3 ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMC 49254898 ZSE20C-L-A2L-A3 ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMC 49254898

ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管形式URJ1/4(フェースシール継手) 注文コード49254898 品番ZSE20C-L-A2L-A3
参考基準価格(税別)¥39,930 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は配管形式など1152種類から選べます 他の種類を見る
オプションリード線無し、(A3)ブラケットC、取扱説明書(和英並記) 配管形式URJ1/4(フェースシール継手) 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(MPa)0.1 配管方向(L)下配管
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする