※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSP りん青銅六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
49255105
品番
SNSP-M5-12
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3.4
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質
りん青銅
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴