SNSP-M6-12 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSP-M6-12 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255141
SNSP-M6-12 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255141
SNSP-M6-12 SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49255141

SNSP りん青銅六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6注文コード49255141品番SNSP-M6-12
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)5.5ねじの呼びM6種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49255017
2020-08-05
用途: 強磁場、極低温装置の組み立て

強磁場、極低温環境で使用しております。頭の小さいタイプや、より小径のM2等もあると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする