※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSP りん青銅六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
注文コード
49255211
品番
SNSP-M8-25
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
16
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質
りん青銅
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴