曜日別特売
SNSS-M5-P0.5-15 SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M5-P0.5-15 SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255482
SNSS-M5-P0.5-15 SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255482
SNSS-M5-P0.5-15 SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49255482

SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード49255482品番SNSS-M5-P0.5-15
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種別全ねじねじの呼びM5長さ(mm)15ねじピッチ0.5材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49255491
2020-11-27
用途: crm80 HD11 ブレーキレバーのアジャスターねじ
製造業

ホームセンターでは入手できず、ネットで調達。先端部は再加工して、自分できれいにした。

対象商品 : 49255412
2020-06-04
用途: バイクメンテナンス時の代用品
製造業

古いバイクの元々のねじ類が亜鉛メッキだったため錆が発生していました。
ねじ径、長さ、頭の大きさ、等難儀しましたが、すべて思い通りのねじが手に入り感謝しています。
特に細目ねじが入手できありがとうございました。

対象商品 : 49255437
2020-04-21
用途: ネジの見本用
株式会社魚谷鉄工所

細めのネジは中々ホームセンターなどにも置いてないので助かります。
特殊なネジなので一本から買えるのも有り難いです。

対象商品 : 49255561
2019-01-08
用途: トラックキャビン内へのモニター取り付け
ケミカルトランスポート株式会社運輸・通信業

ネジ山の精度も良くスムーズに取り付け完了しました。

対象商品 : 49255516
2017-02-16
用途: バイクのアイドリング調整用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか手に入らない
サイズのねじなので、大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする