曜日別特売
SNSS-M4-20-BK SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M4-20-BK SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257302
SNSS-M4-20-BK SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257302
SNSS-M4-20-BK SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 49257302

SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM4
ピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)20
内容量1パック(5個)注文コード49257302品番SNSS-M4-20-BK
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM4質量(g)2.7ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)20寸法L1(mm)4種別全ねじ材質ステンレスBK寸法B(mm)3寸法D1(mm)7頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2442:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする