※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
6
10
12
16
20
25
6
8
30
35
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49257327
品番
SNSS-M4-6-BK
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
質量(g)
1.5
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
4
種別
全ねじ
材質
ステンレス
色
BK
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴