※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
20
10
12
16
20
25
6
8
30
35
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49257476
品番
SNSS-M8-20-BK
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
質量(g)
13
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
8
種別
全ねじ
材質
ステンレス
色
BK
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
13
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴