曜日別特売
SNS-M6-12-SD-EL SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49258142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M6-12-SD-EL SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49258142
SNS-M6-12-SD-EL SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49258142
SNS-M6-12-SD-EL SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49258142

SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM6注文コード49258142品番SNS-M6-12-SD-EL
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする