CDG1LN25-233Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L SMC 49258222

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)233 注文コード49258222 品番CDG1LN25-233Z
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はチューブ内径・ストロークなど282種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)233 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする