CDG1LA20-340Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L SMC 49258606

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)340 注文コード49258606 品番CDG1LA20-340Z
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はチューブ内径・ストロークなど282種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)340 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする