曜日別特売
SNST-M5-16 SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49260951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNST-M5-16 SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49260951
SNST-M5-16 SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49260951

SNST チタン六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5種別全ねじ注文コード49260951品番SNST-M5-16
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM5質量(g)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49260872
2021-12-20
用途: ディレイラー調整ボルトに使用
建設業・工事業

チタン素地でシンプルで良いのですが、後で他社のステンレスチタン風焼き付けの物に交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする