SNSX-M3-10-88 SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSX-M3-10-88 SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261642
SNSX-M3-10-88 SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261642
SNSX-M3-10-88 SNSX 高強度六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261642

SNSX 高強度六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM3種別全ねじ注文コード49261642品番SNSX-M3-10-88
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
種別全ねじねじの呼びM3質量(g)1頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49261974
2018-12-18
用途: バイクのブレーキキャリパ固定ボルトとして使用

頑丈で値段以上にしっりしていて精密に出来ているので、安心してキャリパ固定用ボルトとして使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする