※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSX 高強度六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
注文コード
49261956
品番
SNSX-M8-16-109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
質量(g)
13
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴