※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSX 高強度六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
種別
半ねじ
注文コード
49262062
品番
SNSX-M8-50-109
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M8
質量(g)
21
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴