曜日別特売
SNZ-M1.4-4-TBZ SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49262306

SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法m(mm)M1.4
寸法l(mm)4
内容量1パック(50個)注文コード49262306品番SNZ-M1.4-4-TBZ
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
質量(g)0.06寸法L1(mm)0.5寸法D1(mm)2寸法l(mm)4寸法m(mm)M1.4頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49262306
2023-10-27
用途: 楽器の修理
教育・研究機関

このネジを探していたのですが、何処にもなくて
モノタロウで見つけた時はヤッタと思いました。

対象商品 : 49262297
2022-11-16
用途: カメラの修理
教育・研究機関

デジタルカメラを長い間使っていると錆びてきますが、自分で直すために使っています。

対象商品 : 49262516
2020-05-17
用途: カセットテープデッキの整備
その他業種

平なべネジの黒色が電池の液漏れでダメになってしまいました。
近くの店では無かったので助かりました。品質も良かったです。
ただ、小さな商品ですが到着した荷物はモノタロウ標準段ボールだったので封筒のようなものにすれば送料も安価に出きるようにも思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 49262306
2020-06-05
用途: 小さい部品の固定
アイデザインホーム株式会社建設業・工事業

とても精密で品質の良さを感じました。また購入します。

対象商品 : 49262297
2020-02-17
用途: レンズの修理用
その他業種

いいと思います。他にもいろんなサイズが増えると良いです。古いレンズ用にマイナスネジもあるとなお良いかな。

対象商品 : 49262516
2018-06-16
用途: 機械工作
サービス業

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れていると思います。

対象商品 : 49262491
2018-04-02
用途: 機械メンテナンス

本来は4.5mmが欲しかったのですが代用でした。
4.5mmがラインナップされると助かります。

対象商品 : 49262491
2022-02-19
用途: 自動車の鍵のねじ
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ、トヨタの少し古めのキーレスのねじに使用。電池交換する際に新しいものに交換しています。古いものは白くなってしまっているのが多いので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする