SPA-M10-35-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M10-35-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264092
SPA-M10-35-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264092
SPA-M10-35-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264092

SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びM10注文コード49264092品番SPA-M10-35-H
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質RENYねじの呼びM10頭部形状六角質量(g)4.89寸法L1(mm)7寸法B(mm)17寸法l(mm)35寸法m(mm)M10寸法l2(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49264171
2020-10-23
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー周辺の錆びたボルトを純正ボルトに交換してもまた錆びると思われるので樹脂のボルト、ワッシャに交換してみました。強度は問題なさそうなので後は経年変化がどうなるか経過を見たいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする