※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-5-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264363 SPA-5-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264363 SPA-5-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264363

SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49264363 品番 SPA-5-W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質RENY 質量(g)0.09 タイプワッシャ 寸法d(mm)5.3 寸法D(mm)10 寸法T(mm)1 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49264372
2020-10-23
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー周辺の錆びたボルトを純正ボルトに交換してもまた錆びると思われるので樹脂のボルト、ワッシャに交換してみました。強度は問題なさそうなので後は経年変化がどうなるか経過を見たいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする