曜日別特売
SPA-6-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-6-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264372
SPA-6-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264372
SPA-6-W SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264372

SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法d(mm)6.4
内容量1パック(20個)注文コード49264372品番SPA-6-W
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質RENY質量(g)0.24タイプワッシャ寸法d(mm)6.4寸法D(mm)12.5寸法T(mm)1.6頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49264372
2020-10-23
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー周辺の錆びたボルトを純正ボルトに交換してもまた錆びると思われるので樹脂のボルト、ワッシャに交換してみました。強度は問題なさそうなので後は経年変化がどうなるか経過を見たいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする