※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M16-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264415 SPA-M16-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264415 SPA-M16-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264415

SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びM16 注文コード49264415 品番SPA-M16-N
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
材質RENY 質量(g)7.77 タイプ六角ナット 寸法B(mm)24 寸法T(mm)18 頭部形状六角 寸法m(mm)M16 ねじの呼びM16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49264476
2023-10-09
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車で錆びやすいが強度がそれほど求められない場所のナットを錆による固着予防のために交換するために、こちらを使いました。十分目的を果たしてくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする