CG1BA20-190Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B SMC 49264653

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド 注文コード49264653 品番CG1BA20-190Z
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など247種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする