※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
49264844
品番
SPC-2-W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
PC
寸法d(mm)
2.1
寸法D(mm)
4
色
透明
質量(g)
0.006
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角