※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-3-W SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264853 SPC-3-W SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264853 SPC-3-W SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264853

SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 49264853 品番 SPC-3-W
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質PC 寸法d(mm)3.3 寸法D(mm)8 透明 質量(g)0.02 タイプワッシャ 寸法T(mm)0.8 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49264844
2019-01-25
用途:
組付け
有限会社 天木製作所 様 (製造業)

写真見てM2ナットを頼んだつもりがワッシャーが納品された。
NとWを一緒にのせるのはダメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする