※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(樹脂)
SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
49264887
品番
SPC-6-W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PC
寸法d(mm)
6.5
寸法D(mm)
13
色
透明
質量(g)
0.18
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角