※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-M2-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264896 SPC-M2-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264896 SPC-M2-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264896

SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49264896 品番 SPC-M2-N
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PC 透明 質量(g)0.02 タイプ六角ナット 寸法B(mm)4 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角 寸法m(mm)M2 ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする