※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び
M3
材質
PC
注文コード
49264905
品番
SPC-M3-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
色
透明
質量(g)
0.06
タイプ
六角ナット
寸法B(mm)
5.5
寸法T(mm)
2.4
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M3
ねじの呼び
M3