※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び
M4
材質
PC
注文コード
49264914
品番
SPC-M4-N
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
色
透明
質量(g)
0.12
タイプ
六角ナット
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
3.2
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4