※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-M5-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264923 SPC-M5-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264923 SPC-M5-N SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264923

SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49264923 品番 SPC-M5-N
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質PC 透明 質量(g)0.17 タイプ六角ナット 寸法B(mm)8 寸法T(mm)4 頭部形状六角 寸法m(mm)M5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする