仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:25 mA dc●絶縁電圧:4 kVrms●標準降下時間:110μs●トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性