CG1BN40-200TZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B SMC 49265317

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード49265317 品番CG1BN40-200TZ
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など247種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする