曜日別特売
SPD-M5-16-C SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD-M5-16-C SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265343
SPD-M5-16-C SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265343
SPD-M5-16-C SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49265343

SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM5
質量(g)0.72
0.72
0.6
0.66
0.84
0.96
1.09
0.54
0.017
0.019
0.23
0.13
0.015
0.34
0.37
0.42
0.48
0.55
0.28
0.31
0.9
1
1.2
1.4
1.65
1.9
1.96
1.87
2.07
2.47
2.87
3.07
3.3
3.8
内容量1個注文コード49265343品番SPD-M5-16-C
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200
材質ベスペル SP-1穴の形状六角穴質量(g)0.72頭部形状六角穴付きねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする