内容量1リール(800個)
仕様モータタイプ:BLDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:8.6A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:28 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO-20-65 、 ピン数:20 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 標準スイッチング周波数:11kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 フルブリッジモータドライバIC、Infineon. Infineonのフルブリッジ又はHブリッジコントローラ / ドライバICです。 このデバイスは、自動車用途のDCモータやその他の誘導負荷向けに設計されていますが、その他のさまざまな負荷の駆動にも使用可能です。 一部のICには、TTL / CMOS対応のSPI制御 / ステータスインターフェイスが搭載されています。. 短絡及び過熱保護 低スタンバイ電流 低電圧シャットダウン
注文コード49265905
品番TLE82092SAAUMA1