※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
10
15
20
25
6
8
12
40
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49265964
品番
SPE-M4-20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
PEEK
質量(g)
0.39
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4